Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 14362
Hydraulic piston seal AU N100
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:14362
Rubix:d467588
Producator:14362
Documente
Detalii produs : 14362 SIMRIT - 14362 SIMRIT
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

