Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421168
Hydraulic piston seal AU N100
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421168
Rubix:d465788
Producator:40421168
Documente
Detalii produs : 40421168 SIMRIT - SIMRIT 40421168 SIMRIT
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

