Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-735 10

HyFlex® 11-735

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:11-735 10
Rubix:d815058
Producator:11735100
EAN:0076490053000
ANSELL Gloves HYFLEX 11-735 MT 10
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăierec
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 11-735-10 ANSELL - ANSELL 11-735 HYFLEX 4X43C INTERCEPT PU COATED GLOVES WHT SIZE 10


Mănușa HyFlex® 11-735 de la Ansell oferă o protecție durabilă împotriva tăieturilor datorită tehnologiei INTERCEPT™ Cut Resistance, garantând în același timp confort și flexibilitate. Căptușeala sa ușoară îi conferă o mare flexibilitate, în timp ce stratul de poliuretan de pe palmă asigură o aderență optimă, chiar și în condiții uscate sau ușor uleioase.

Caracteristici:
Mănușile HyFlex® 11-735 sunt concepute pentru a combina protecția cu flexibilitatea, rămânând în același timp ușoare și confortabile. Acestea încorporează tehnologia INTERCEPT™ Cut Resistance, care asigură o protecție avansată împotriva tăieturilor la un nivel de rezistență omologat EN ISO C. Acoperirea din poliuretan aplicată pe palmă îmbunătățește aderența, făcând aceste mănuși potrivite pentru manipularea obiectelor în medii uscate sau ușor uleioase. De asemenea, asigură o rezistență excelentă la abraziune, sporind astfel durabilitatea lor. Căptușeala tricotată, ușoară și impregnată cu Lycra®, garantează un confort optim pentru utilizator, chiar și în cazul unei utilizări îndelungate.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Poliuretan
- Materialul suportului: Fibră de sticlă, PEHP, Nylon, Spandex
- Modelul manșetei: Manșetă tricotată
- Grosime: 10
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Da
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 224-269 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Negru
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 12 pungi/cutie
- Temperatură de spălare: 40 °C
- Etichetă Ansell Earth: această mănușă este fabricată într-o fabrică certificată de Intertek pentru că a redirecționat 99% din deșeuri de la groapa de gunoi și este dotată cu un sistem acreditat de management de mediu. Ambalajul este fără plastic, reciclabil și conceput cu 70% mai puține materiale decât ambalajul anterior. Cutia de carton conține cel puțin 80% materiale reciclate. Benzile de hârtie provin din surse responsabile, iar cutiile de carton sunt optimizate pentru o expediere eficientă.

- Standardele:
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420:2020 și cu standardul EN 388, având o clasificare 4X43C care atestă rezistența sa excelentă la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (3/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de C.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Tough and durable cut protection with a breathable, soft liner.

Puncte forte

- Protecție avansată împotriva tăieturilor datorită tehnologiei INTERCEPT™ Cut Resistance;
- Acoperire din poliuretan pe palmă pentru o aderență optimă în condiții uscate sau ușor uleioase,
- Rezistență sporită la abraziune pentru o durabilitate prelungită;
- Design ușor și flexibil, garantând un confort optim chiar și în cazul utilizării îndelungate.

Aplicații

Mănușa HyFlex® 11-735 este ideală pentru operațiunile care necesită protecție împotriva tăieturilor, oferind în același timp flexibilitate și confort. Se regăsește în special în industria auto, echipamente industriale și bunuri de capital, metalurgie, industria chimică, precum și în sectorul post-vânzare auto. Este recomandat pentru sarcini precum asamblarea și prelucrarea pieselor metalice, montarea și demontarea echipamentelor, manipularea pieselor structurale, precum și întreținerea și mentenanța în general. Aceste mănuși sunt, de asemenea, perfecte pentru operațiunile de încărcare și descărcare a camioanelor și vehiculelor, lăcătușerie și manipularea mărfurilor primite.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate59 g
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăierec
Material de bazăfibra de sticla
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime