Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-738 09

HyFlex® 11-738

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:11-738 09
Rubix:d815170
Producator:11738090
EAN:10076490448964
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 11-738/9 ANSELL - ANSELL 11-738 HYFLEX 4X42D PU NITRILE COATED GLOVES GRY/BLK SIZE 9


Mănușile HyFlex® 11-738 combină protecția împotriva tăieturilor, durabilitatea și confortul optim. Datorită designului lor din fibre întărite și acoperirii performante, aceste mănuși anti-tăieturi oferă, de asemenea, o aderență excelentă și reduc oboseala mâinilor.

Caracteristici:
Mănușile HyFlex® 11-738 combină o rezistență ridicată la tăieturi cu o durabilitate sporită, datorită designului din fibre mixte și acoperirii avansate. Tehnologia INTERCEPT™ asigură o protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor, în timp ce finisajul FORTIX™ optimizează rezistența la abraziune. Partea interioară a degetului mare este special întărită, oferind o rezistență de 12 ori mai mare decât modelele standard. Acoperirea din poliuretan și nitril îmbunătățește prinderea și dexteritatea, permițând o muncă precisă chiar și în medii ușor uleioase. De asemenea, contribuie la un confort ridicat, reducând oboseala mâinilor în cazul utilizării îndelungate. Fără silicon, aceste mănuși evită orice contaminare a suprafețelor manipulate, în special în industria auto și metalurgică. În plus, designul lor certificat Dermatest® și OEKO-TEX® garantează absența substanțelor nocive pentru piele.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Poliuretan pe bază de apă și nitril
- Materialul suportului: Fibră de sticlă, PEHP, Poliester, Spandex
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 13
- Fără latex: Da
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da
- Culoare: Negru
- Temperatură de spălare: 40 °C.
- Ansell Earth: Da. Această mănușă este fabricată într-o fabrică care funcționează cu 100% energie verde, certificată de Intertek pentru că a redirecționat 99% din deșeuri de la groapa de gunoi. Cutia de carton conține cel puțin 65% materiale reciclate, iar materiile prime provin din surse responsabile. Dimensiunea sa este optimizată pentru o expediere eficientă.

B B Standarde:B B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având o clasificare 4X42D care atestă rezistența sa la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de D. De asemenea, este certificat OEKO-TEX® CITEVE și testat de Dermatest® pentru a garanta o toleranță cutanată optimă.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.

Tough Protection with Targeted Reinforcement.

Puncte forte

- Protecție robustă împotriva tăieturilor datorită tehnologiei INTERCEPT™;
- Rezistență sporită la abraziune cu finisajul FORTIX™;
- Întărire specifică a zonei dintre degetele mari pentru o durabilitate mai bună;
- Aderență și dexteritate excelente datorită stratului de poliuretan și nitril;
- Confort prelungit, chiar și în cazul utilizării intensive;
- Fără silicon, evitând orice risc de contaminare a suprafețelor sensibile;
- Certificat fără substanțe nocive pentru piele.

Aplicații

Mănușile antităiere HyFlex® 11-738 sunt recomandate pentru manipularea obiectelor ascuțite, preasamblarea și tăierea pieselor mici uscate sau ușor uleioase. Sunt potrivite în special pentru mediile industriale în care protecția mâinilor este esențială, cum ar fi:
- Industria auto: manipularea pieselor metalice, tăierea tablelor uscate sau zincate;
- Metalurgie: manipularea plăcilor de sticlă, lucrări de tăiere și asamblare;
- Echipamente industriale și bunuri de capital: operațiuni care necesită o protecție sporită;
- Sectorul post-vânzare auto: întreținere și reparații;
- Depozitare și servicii publice: protecție împotriva tăieturilor în timpul operațiunilor de manipulare.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazăfibra de sticla
Contactul cu alimentelenu
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime