Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-757 06

HYFLEX® 11-757

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:11-757 06
Rubix:d815179
Producator:11757060
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăieref
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 11-757-06 ANSELL - ANSELL 11-757 HYFLEX 3X31F INTERCEPT PU COATED GLOVES BLK SIZE 6


Mănușile Ansell HyFlex 11-757 oferă o protecție excepțională împotriva tăieturilor, garantând în același timp un confort foarte bun. Designul lor subțire și ușor asigură o dexteritate excelentă, fiind în același timp compatibile cu ecranele tactile

Caracteristici:
Mănușile Ansell HyFlex 11-757 încorporează tehnologia INTERCEPT™, oferind o protecție excepțională împotriva riscurilor de tăiere. Designul lor foarte subțire și ușor garantează un confort respirabil și o mare dexteritate pentru utilizator. Acoperirea din poliuretan (PU) asigură o rezistență excelentă la abraziune, în timp ce croiala ergonomică se mulează perfect pe forma mâinii. Aceste mănuși sunt, de asemenea, compatibile cu ecranele tactile, permițând o tranziție fluidă între diferite sarcini.

B Caracteristici:B
- Materialul acoperirii: Poliuretan
- Material suport: Nylon, Oțel inoxidabil, Poliester, Tungsten
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Fără latex: Da
- Antistatic: Da
- Mărimi disponibile: 8, 9, 10, 11
- Lungime: 222-274 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Negru
- Ambalare: 12 perechi pe pungă, 12 pungi
- Temperatură de spălare: 40 °C

B Standarde:
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având o clasificare 3X31F care atestă rezistența sa la abraziune (3/4), la rupere (3/4) și la perforare (1/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de nivel F. În cele din urmă, compoziția lor este aprobată dermatologic de Dermatest®, ceea ce garantează o compatibilitate totală cu pielea.

Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL acordă, de asemenea, o importanță deosebită respectării standardelor înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Cut protection that you never want to take off.

Puncte forte

- Protecție excepțională împotriva tăieturilor datorită tehnologiei INTERCEPT™, reducând riscul de accidente;
- Design ultra-subțire care oferă o mare dexteritate și compatibilitate cu ecranele tactile;
- Acoperire din PU care garantează o rezistență excelentă la abraziune și o durabilitate sporită;
- Ergonomie optimizată, cu o croială adaptată formei naturale a mâinii;
- Materiale prietenoase cu pielea, testate dermatologic pentru o utilizare îndelungată fără disconfort;
- Versatilitate adaptată diverselor sectoare industriale și aplicații specifice.

Aplicații

Mănușile Ansell HyFlex 11-757 sunt concepute pentru o varietate de sarcini care necesită precizie și siguranță. Sunt ideale pentru asamblarea și inspectarea pieselor, prinderea și fixarea componentelor, precum și pentru asamblarea finală. De asemenea, sunt potrivite pentru aplicații care implică agenți de finisare sau manipularea de materiale precum plăci de sticlă și obiecte ascuțite. Aceste mănuși se integrează perfect în sectoare industriale precum cel aerospațial, auto, electronic și de fabricare a sticlei, unde precizia și protecția sunt esențiale.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăieref
Material de bazănylon
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Culoarenegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime