Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-928 11
HyFlex 11928
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:11-928 11
Rubix:d811080
Producator:11928110
EAN:0076490456023



Documente
Detalii produs : 11-928-11 ANSELL - ANSELL 11-928 HYFLEX NITRILE GLOVES BLK SZ11
- INTERCEPT™ Technology ANSI Cut Level 4 performance for the ultimate in cut resistance
- Double layer RIPEL™ nitrile coating keeps hands dry & comfortable when handling oily parts and tools
- Intermittent contact heat protection when handling hot parts up to 212 degrees Farenheit
Strong protection for strong hands.
Puncte forte
- Glass-free INTERCEPT liner provides increased cut protection
- Silicone and DMF free
- Grip performance for safe handling in dry to light oily applications
- Double dipped nitrile coating protects against oil and industrial fluid exposure while providing high durability and extended use life
- INTERCEPT Aramid Liner for increased cut performance
- Contact Heat Protection Level 1
Aplicații
General maintenance|Handling sharp or irregular metal pieces|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Grinding|Machining / Stamping / Cutting
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 11 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | para-aramid |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere