Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 886669

Mănușă Sun Cut PU B

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:886669
Rubix:d786849
Producator:GLOVE SUN CUT PU B SIZE 6 UE12
EAN:3660338400681
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 886669 GISS - 886669 MANUSI SUN CUT PU B MARIME 6 UE12 GISS


Mănușile SUN-CUT PU B sunt concepute de GISS pentru a oferi o protecție eficientă împotriva riscurilor mecanice, garantând în același timp un confort optim.

Caracteristici:
Mănușile de protecție SUN-CUT PU B se disting prin fabricația lor din fibre tehnice PEHD, nailon, poliester, spandex și fibră de sticlă, oferind o protecție optimă împotriva abraziunii și tăieturilor. Designul lor fără cusături și grosimea de 13 asigură o potrivire precisă și un confort ridicat în timpul utilizării îndelungate. Acoperirea cu poliuretan de pe palmă și vârfurile degetelor îmbunătățește aderența, permițând manipularea ușoară a obiectelor uscate, chiar și a celor alunecoase sau abrazive. Flexibilitatea și ușurința lor permit o mare libertate de mișcare, ideală pentru operațiuni de prindere fine.

B Specificații:B - Compoziție: PEHD, nailon, poliester, spandex, fibră de sticlă (6 %).
- Grosime: 13.
- Tricot: fără cusături.
- Acoperire: poliuretan gri pe palmă și vârfurile degetelor.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Culoare: gri.

Standarde:
Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (EPI). Certificat conform:
- EN ISO 21420: cerințe generale și metode de testare.
- EN 388: protecție împotriva riscurilor mecanice (4X42B).

Informații despre marcă:
Lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani, marca GISS este specializată în echipamente de protecție individuală (EPI) și accesorii de siguranță. Astăzi, aceasta însoțește aproape 40.000 de clienți din toată Europa, oferindu-le soluții fiabile și rentabile pentru a-și proteja angajații. Toate produsele GISS sunt concepute respectând standardele europene în vigoare, datorită utilizării de materiale de înaltă calitate și colaborării cu cei mai buni furnizori.

Puncte forte

- Dexteritate sporită pentru lucrări de precizie datorită grosimii de 13 și tricotului fără cusături.
- Aderență bună pe suprafețe uscate datorită stratului de PU de pe palmă.
- Confort prelungit și ajustare optimă pentru utilizare intensivă.
- Gamă largă de mărimi pentru a se adapta tuturor tipurilor de corp.

Aplicații

Aceste mănuși rezistente la tăieturi sunt perfecte pentru mediile industriale care necesită o prindere precisă și o protecție fiabilă. Sunt ideale pentru operațiuni de întreținere, asamblare auto, manipularea pieselor ascuțite sau alunecoase, transportul de materiale brute, abrazive, de gresie, ceramică sau tablă.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazănylon
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime