Colier Teguma PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 80
I type, 1 part, galvanized version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 80
Rubix:d573388
Producator:6100075082
EAN:4030477033375
Detalii produs : PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 80 TEGUMA - PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 80 TEGUMA
Teguma hose clamp. Pa-Ri system. I type, 1 part, galvanized version.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 119 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 74 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

