Chei tubulare Gedore K 19 3/8AF
Impact wrench 1/2 socket wrench "6-side K 19
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:K 19 3/8AF
Rubix:d817883
Producator:6166990
EAN:4010886616697

Detalii produs : K 19 3/8AF GEDORE - GEDORE 3/8AF 1/2DR IMPSOCKT K 19
Impact socket 1/2" hex 3/8" Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 16 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Pătrat | 12.5 mm |
| Diametru (inch) | 3/8 '' |
| Finisare | aliaj de cupru |
| Greutate | 79 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere