Referințe
Facom:SJ.24H
Rubix:d1330849
EAN:3148510589893

Detalii produs : SJ.24H FACOM - SOCKET FACOM SJ.24H
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | cdx '' |
|---|---|
| Diametru | 26.3 mm |
| Lungime | 33 mm |
| Greutate | 87 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
