Referințe
Gedore:IN K 21 32
Rubix:d815572
Producator:1956590
EAN:4010886870082

Detalii produs : IN K 21 32 GEDORE - GEDORE IN K 21 32 INT HEX IMPACT 32MM 1 DRIVE
Impact screwdriver bit socket 1" 32 mm Suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE special steel, manganese-phosphated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 32 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere