Referințe
Gedore:K 32 18
Rubix:d815756
Producator:6289990
EAN:4010886628997

Detalii produs : K 32 18 GEDORE - GEDORE 18MM3/4DRIMPSKT K 32 18
Impact socket 3/4" 18 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 18 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere