Referințe
Gedore:K 32 41
Rubix:d816315
Producator:6282980
EAN:4010886628294

Detalii produs : K 32 41 GEDORE - GEDORE 41MM3/4DRIMPSKT K 32 41
Impact socket 3/4" 41 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 41 mm |
| Lungime | 59 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere