Chei tubulare Gedore K 21 22

Impact wrench socket 6-sided K 21

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:K 21 22
Rubix:d817670
Producator:6183060
EAN:4010886618301
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1 ''
Diametru22 mm
Lungime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K 21 22 GEDORE - GEDORE 22MM1DRIMPSOCKET K 21 22


Impact socket 1" hex 22 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish Use KB 3770 and KB 3775 from 75 mm and up * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate561 g
Adaptor de unitate pătrat1 ''
Diametru22 mm
Lungime55 mm
Finisarelustruit
  • Disponibil – Data livrării la cerere