Filtru de aer comprimat SMC ZFC54

In-line Air Filter

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:ZFC54
Rubix:d551188
Producator:ZFC54
EAN:3618036491081
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Finețea filtrului5 µm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ZFC54 SMC - SMC ZFC54 IN-LINE AIR FILTER


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, In-line Air Filter with One-touch Fitting (NEW)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x54x24 mm
Logistic Greutate11 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Finețea filtrului5 µm
Debitul volumului20 l/min
Temperatura minimă0 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere