Pantofi de protecție unisex Jalas 2108-48

Încălțăminte VIP S3 SRA HRO

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Jalas:2108-48
Rubix:d712612
Producator:2108-48
EAN:6408487510120
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime48
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2108-48 JALAS - UNISEX SAFETY BOOTS JALAS 1278-36


Încălțămintea de protecție mixtă JALAS® VIP 2108 combină protecția cu eleganța, oferind o soluție ideală pentru profesioniștii care se deplasează între un spațiu de birou și zone de lucru expuse la riscuri. Concepută din materiale de înaltă calitate, aceasta garantează un confort durabil, asigurând în același timp o siguranță maximă împotriva șocurilor, perforațiilor și riscurilor electrostatice. Designul lor discret permite purtarea lor atât la birou, cât și pe teren.

Caracteristici:
Aceste încălțăminte de protecție joase JALAS® VIP 2108 se disting prin designul lor rafinat, care integrează caracteristici avansate de siguranță. Pielea lor integrală hidrofugă asigură o rezistență excelentă la umiditate, oferind în același timp un aspect sobru și profesional. Bombele din oțel protejează eficient degetele de șocuri, în timp ce talpa anti-perforare din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC) protejează talpa piciorului de obiecte ascuțite. Deasupra acesteia, talpa interioară FX2 VIP Safety combină un amestec de E.V.A. flexibil și fibră electroconductivă pe bază de poliester, oferind un confort optim și asigurând o dublă zonă de absorbție a șocurilor datorită utilizării materialului Poron XRD. În cele din urmă, talpa exterioară din cauciuc, rezistentă la uleiuri, garantează o aderență optimă pe diverse suprafețe, asigurând astfel stabilitate și siguranță la fiecare pas. Proprietățile antistatice și conformitatea ESD asigură o protecție suplimentară în mediile sensibile la descărcări electrostatice.

Specificații:
- Material de protecție împotriva cuielor: Textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
- Potrivire: Strâmtă/Normală
- Material parte superioară: Piele de suprafață
- Material vârf de protecție: Oțel
- Material talpă exterioară: Cauciuc
- Fixare: Șireturi
- Lungime șireturi: 100 cm
- Culoare: Negru
- Greutate netă (mărimea 42): 1,4 kg.

Standardele:
Aceste încălțăminte JALAS® VIP 2108 sunt conforme cu următoarele standarde
- Conformitate CE: Certifică faptul că produsul respectă reglementările Uniunii Europene în materie de siguranță și calitate.
- EN ISO 20345: Garantează cerințele esențiale de siguranță pentru încălțămintea de protecție, clasificată S3 pentru rezistența la apă, talpa anti-perforare și vârful de protecție. De asemenea, respectă norma SRA, garantând o aderență optimă pe pardoseli ceramice acoperite cu apă și detergent. În plus, respectă standardul HRO, ceea ce asigură o rezistență a tălpii la căldură de până la 300 °C.
- DGUV 112-191: Permite modificarea ortopedică a încălțămintei, menținând în același timp conformitatea cu standardele de siguranță.

Informații despre marcă:
Din 1916, Jalas® proiectează și produce încălțăminte și cizme de protecție, punând la dispoziție know-how-ul său de un secol în slujba inovației și protecției lucrătorilor. Din 2008, marca face parte din grupul suedez Ejendals, expert în echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate, specializat în special în mănuși și încălțăminte de protecție.

Puncte forte

- Protejează eficient împotriva șocurilor, perforării și riscurilor electrostatice;
- Design elegant, adaptat mediilor de birou și zonelor de lucru;
- Confort optim datorită tălpii interioare respirabile și absorbției avansate a șocurilor;
- Aderență îmbunătățită pe suprafețe uscate și umede, în conformitate cu standardul SRA;
- Rezistență la apă și uleiuri pentru o durabilitate sporită.

Aplicații

Încălțămintea de protecție JALAS® VIP 2108 este ideală pentru profesioniștii care au nevoie de o protecție discretă și eficientă. Se potrivește perfect angajaților de birou, managerilor și tehnicienilor care se deplasează între spațiul de lucru și șantierele industriale sau de construcții. Potrivite pentru medii interioare și exterioare, acestea oferă o soluție fiabilă în condiții uscate sau curate, precum și în zonele cu risc de perforare a tălpilor. De asemenea, sunt apreciate în sectoarele ingineriei, întreținerii și logisticii, garantând o siguranță optimă pe tot parcursul zilei.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
EU Mărime48
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazăpiele
ESDda
Rezistent la apada
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

48