Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D0780L50-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D0780L50-03
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D0780L50-03
Rubix:d652492
Producator:6660379




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 78 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 305.6 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D0780L50-03 SANDVIK - 880-D0780L50-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 78 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 305.6 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3.03846 |
| Lungimea cozii | 81.4 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere