Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D0820LX63-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D0820LX63-04
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D0820LX63-04
Rubix:d687862
Producator:6660456




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 82 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 414.5 mm |
| Diametrul cozii | 63.5 mm |
Detalii produs : 880-D0820LX63-04 SANDVIK - 880-D0820LX63-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 82 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 414.5 mm |
| Diametrul cozii | 63.5 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4.09756 |
| Lungimea cozii | 103.1 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere