Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D2800C6-03
Indexable insert drill CoroDrill® 880-D2800C6-03
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D2800C6-03
Rubix:d680556
Producator:5765505


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 28 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 130.4607 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
Detalii produs : 880-D2800C6-03 SANDVIK - 880-D2800C6-03 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 28 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 130.4607 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3 |
| Lungimea cozii | 38.54 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere