Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D3300L40-05
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D3300L40-05
Rubix:d662929
Producator:5765414




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 33 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 193.4594 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
Detalii produs : 880-D3300L40-05 SANDVIK - 880-D3300L40-05 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 33 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 193.4594 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5 |
| Lungimea cozii | 70.5406 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere