Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1250L20-05
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1250L20-05
Rubix:d637707
Producator:5765259
EAN:12294671




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 77.615 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : 880-D1250L20-05 SANDVIK - 880-D1250L20-05 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 77.615 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5,04 mm |
| Lungimea cozii | 503.848 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere