Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1500L20-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1500L20-04
Rubix:d674481
Producator:5765107




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 76.701 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : 880-D1500L20-04 SANDVIK - 880-D1500L20-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 76.701 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 mm |
| Lungimea cozii | 502.987 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere