Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D2700L32-05
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D2700L32-05
Rubix:d676207
Producator:5765533




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 27 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 158.539 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
Detalii produs : 880-D2700L32-05 SANDVIK - 880-D2700L32-05 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 27 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 158.539 mm |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5 mm |
| Lungimea cozii | 604.607 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere