Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D4200L50-04
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D4200L50-04
Rubix:d647372
Producator:5765489




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 42 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 201.316 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D4200L50-04 SANDVIK - 880-D4200L50-04 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 42 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 201.316 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 80.684 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere