Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D4500L40-02
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D4500L40-02
Rubix:d647735
Producator:5765471




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 45 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 126.228 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
Detalii produs : 880-D4500L40-02 SANDVIK - 880-D4500L40-02 SANDVIK
Indexable insert drill CoroDrill® 880
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 45 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 126.228 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 2 |
| Lungimea cozii | 70.772 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere