Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 608-8-18
Indexing plungers, Plunger Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 608-8-18
Rubix:d581469
Producator:GN 608-8-18
EAN:4045525309159





Detalii produs : 608-8-18 ELESA+GANTER - 608-8-18 ELESA+GANTER
Indexing plungers GN 608 are distinguished for their small dimensions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Execuție | gn 608 |
| Diametrul pinului | 8 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
