Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817-5-8-B

Indexing plungers, Steel / Plastic-knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817-5-8-B
Rubix:d599011
Producator:GN 817-5-8-B
EAN:4045525384835
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817
Diametrul pinului5 mm
Formăb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 817-5-8-B ELESA+GANTER - 817-5-8-B ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817 with rest position (Type C / CK) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate17 g
Execuțiegn 817
Diametrul pinului5 mm
Formăb
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă