Șuruburi de blocare Kipp K0347.3206
Indexing plungers without collar, Form N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0347.3206
Rubix:d622873
EAN:4059245017676



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | n |
Detalii produs : 03098-3206 KIPP - 03098-3206 KIPP
INDEXING PLUNGER SIZE:3, FORM:N
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 33 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Formă | n |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere