Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 417-6-A
Indexing plungers without rest position
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 417-6-A
Rubix:d588771
Producator:GN 417-6-A
EAN:4045525503977





Detalii produs : GN 417-6-A ELESA+GANTER - GN 417-6-A ELESA+GANTER
The screwing range of indexing plungers GN 417 is chosen in such a way that washers ISO 7092 can be used.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Execuție | gn 417 |
| Diametrul pinului | 6 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
