Cutter- Accesorii / Piese de schimb Martor 145.60
Industrial blade N° 145
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Martor:145.60
Rubix:213199
EAN:4002632916403
Documente
Detalii produs : 145.60 - 145.60 LAMA INDUSTRIALA NR 145
Length: 39 mm – Width: 18.4 mm - Material thickness: 0.3 mm. Packaging unit: 10. Stainless steel blade with 4 cornered blade
Informații tehnice
atribute
| Pentru model | secunorm handy mdp / secunorm handy / argentax clevercut / secumax easysafe |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

