Arc de gaz ACE GS-15-20-BB-80N
Industrial gas spring, d = 15 mm, stroke = 20 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-15-20-BB-80N
Rubix:d773968
Producator:GS-15-20_BB_0080N
Detalii produs : GS-15-20-BB-80N ACE - GS-15-20-BB-80N ACE
Industrial gas spring GS 15, extension force 20 N to 400 N (retracted up to 500 N)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere