Arc de gaz ACE GS-19-250-BG-50N
Industrial gas spring D = 19 mm, stroke = 250 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-19-250-BG-50N
Rubix:d772589
Producator:GS-19-250_BG_0050N

Detalii produs : GS-19-250-BG-50N ACE - GS-19-250-BG-50N ACE
Industrial sas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 8 mm |
|---|---|
| Călătorie | 250 mm |
| Lungimea maximă | 564 mm |
| Forță | 50 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere