Arc industrial pe gaz ACE GS-22-150-BE-400N
Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 150 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-150-BE-400N
Rubix:d774585
Producator:GS-22-150_BE_0400N

Detalii produs : GS-22-150-BE-400N ACE - GS-22-150-BE-400N ACE
GS 22 industrial gas spring, extension force 80 N to 1300 N (when retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Călătorie | 150 mm |
|---|---|
| Forță | 400 N |
| Diametrul cilindrului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere