Arc industrial pe gaz ACE GS-22-650-GG-80N

Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 650 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-22-650-GG-80N
Rubix:d776349
Producator:GS-22-650_GG_0080N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei10 mm
Călătorie650 mm
Forță80 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-22-650-GG-80N ACE - GS-22-650-GG-80N ACE


Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei10 mm
Călătorie650 mm
Forță80 N
Diametrul cilindrului23 mm
Lungime1364 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere