Arc industrial pe gaz ACE GS-22-200-CE-800N

Industrial gas spring, D= 22 mm, stroke = 200 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-22-200-CE-800N
Rubix:d771486
Producator:GS-22-200_CE_0800N
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul tijei10 mm
Călătorie200 mm
Forță800 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-22-200-CE-800N ACE - GS-22-200-CE-800N ACE


Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)

Informații tehnice


atribute
Diametrul tijei10 mm
Călătorie200 mm
Forță800 N
Diametrul cilindrului23 mm
Lungime464 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere