Arc industrial pe gaz ACE GS-22-200-CC-450N

Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 200 mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:GS-22-200-CC-450N
Rubix:d771203
Producator:GS-22-200_CC_0450N
brand logo

Rezumat tehnic

Călătorie200 mm
Forță450 N
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GS-22-200-CC-450N ACE - GS-22-200-CC-450N ACE


Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)

Informații tehnice


atribute
Călătorie200 mm
Forță450 N
Diametrul cilindrului22 mm
Lungime464 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere