Arc industrial pe gaz ACE GS-22-250-CC-360N
Industrial gas spring D = 22 mm, stroke = 250 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-250-CC-360N
Rubix:d771377
Producator:GS-22-250_CC_0360N

Detalii produs : GS-22-250-CC-360N ACE - GS-22-250-CC-360N ACE
Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 10 mm |
|---|---|
| Călătorie | 250 mm |
| Forță | 360 N |
| Diametrul cilindrului | 23 mm |
| Lungime | 564 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere