Arc industrial pe gaz ACE GS-22-300-DD-80N
Industrial gas spring, D = 22 mm, stroke = 300 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-22-300-DD-80N
Rubix:d771960
Producator:GS-22-300_DD_0080N

Detalii produs : GS-22-300-DD-80N ACE - GS-22-300-DD-80N ACE
Industrial gas spring GS 22, extension force 80 N to 1300 N (retracted up to 1950 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 10 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Forță | 80 N |
| Diametrul cilindrului | 23 mm |
| Lungime | 664 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere