Arc industrial pe gaz ACE GS-8-30-AA-10N
Industrial gas spring, D = 8 mm, stroke = 30 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-8-30-AA-10N
Rubix:d779880
Producator:GS-8-30_AA_0010N

Detalii produs : GS-8-30-AA-10N ACE - GS-8-30-AA-10N ACE
Industrial gas spring GS 8, extension force 10 N to 100 N (retracted up to 130 N)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 3 mm |
|---|---|
| Călătorie | 30 mm |
| Forță | 100 N |
| Diametrul cilindrului | 8 mm |
| Lungime | 92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere