Reținere și inel cu arc Seeger Orbis SB20-BLS
Inele de siguranță Seeger SB pentru alezaje
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:SB20-BLS
Rubix:d632223


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : SB20-BLS SEEGER - SB20-BLS SEEGER
Incorporate într-o canelură de alezaj, inelele de siguranță Seeger SB ale mărcii Seeger Orbis mențin în poziție rulmenții, cușetele cu ace sau elementele de etanșare. Designul lor cu lățime radială redusă optimizează spațiul intern. Conforme cu norma DIN 9928, acestea acoperă o gamă largă de diametre nominale.B Caracteristici:B Inelele de siguranță Seeger SB pentru alezaje sunt inele expansibile destinate montării în caneluri interne. Acestea constituie un sistem de fixare cu lățime radială redusă, adaptat pentru construcții compacte. Cu excepția inelelor din sârmă circulară, această gamă prezintă una dintre cele mai mici lățimi radiale dintre sistemele de fixare comparabile.Aceste inele de siguranță sunt utilizate pentru fixarea rulmenților cu ace, a cușetelor cu ace și a elementelor de etanșare. De asemenea, sunt utilizate ca elemente de distanțare în ansambluri mecanice. Pentru transmiterea unor forțe axiale mai mari, se poate lua în considerare prelucrarea unor caneluri mai adânci.B Specificații:B - Diametru nominal d1: 7–440 mm - Grosime s: 0,8–4,0 mm - Lățime radială b: 1,00–7,50 mm - Duritate (d1 = 4 până la 20 mm): 470 până la 545 HV - Duritate (d1 > 20 mm): 450 până la 520 HV - Duritate (d1 > 30 mm): 45 până la 50 HRC - Capacitate de încărcare axială FN: 0,55 până la 578,00 kN - Capacitate de încărcare radială FR: 3,15 până la 162,00 kN - Toleranțe ale canelurii d2: + 0,09 mm până la + 0,40 mm - Valorile de mai sus depind de referința selectată. B Standarde:B - DIN 9928: standard care definește dimensiunile, toleranțele și caracteristicile inelelor de siguranță pentru alezaje. Acesta garantează interschimbabilitatea și conformitatea dimensională a inelelor SB.
Puncte forte
- Menține eficient componentele interne în poziție axială - Optimizează spațiul ocupat datorită lățimii radiale reduse - Acoperă o gamă largă de diametre, de la mecanisme mici la ansambluri de dimensiuni mari - Permite adaptarea canelurilor pentru a crește capacitatea de transmitere a eforturilor axiale - Asigură compatibilitatea dimensională conform DIN 9928
Aplicații
Inelele de siguranță Seeger SB pentru alezaje se integrează în construcția sistemelor de angrenaje și a transmisiilor mecanice. Acestea sunt utilizate pentru asamblarea cuplajelor și fixarea rulmenților cu ace, a cuștilor și a garniturilor interne.Această soluție își găsește aplicarea în carcasele reductoarelor, transmisiile industriale, ansamblurile de mașini-unelte sau echipamentele de manipulare. Utilizarea ca element de distanțare permite, de asemenea, reglarea poziției axiale a componentelor în ansambluri compacte, cu condiția ca canelura să fie prelucrată conform prescripțiilor dimensionale DIN 9928.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20.6 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 1.2 mm |
| Standard | DIN 9928 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
20.6 mm
Diametrul exterior
21 mm