Fitinguri pneumatice plug-in Mecaline 840745

INFLOW UNIVERSAL MALE PARALLEL FLOW REGULATOR

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:840745
Rubix:d758911
EAN:3660338061424
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW IN) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 8-1/8

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 840745MECALINE - 840745 REGULATOR DEBIT 8-1/8 MECALINE


Material: Polymer Body. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -20°C...+80°C. Application: compressed air. Marked "V" on the body 

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1g1/8
Conexiunea 28
  • Disponibil – Data livrării la cerere