Rulment cu role conice Timken M201047-20405, Diametrul exterior: 56.632 mm | Diametrul interior: 39.687 mm | Lățime: 22.098 mm
Inner ring of a tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:M201047-20405
Rubix:d484271
Producator:100196193
EAN:0053893507835


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.687 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56.632 mm |
| Lățime | 22.098 mm |
Detalii produs : M201047-20405 TIMKEN - TIMKEN M201047-20405 TAPERED ROLLER BEARING CONE
With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 248,6 g |
| Diametrul interior | 39.687 mm |
| Diametrul exterior | 56.632 mm |
| Lățime | 22.098 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere