Inel interior INA IR45X52X23-IS1-OF

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR45X52X23-IS1-OF
Rubix:d336571
Producator:0000225430000
EAN:4012802423631
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR45X52X23-IS1-OF-XL INA - INA NEEDLE BEARING INNER IR45X52X23-IS1-OF


Inner ring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Puncte forte

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Aplicații

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)23x52x52 mm
Logistic Greutate94 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere