Referințe
SKF:IR 45X55X22
Rubix:d739921
Producator:9725
EAN:7316570971651

Detalii produs : IR 45X55X22 SKF - SKF NEEDLE BEARING INNER IR 45X55X22
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x55x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 130 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere