Referințe
INA:IR50X58X22-EGS
Rubix:d335674
Producator:0002363300000
EAN:4012802699098

Detalii produs : IR50X58X22-EGS INA - IR50X58X22-EGS INA
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x58x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 115 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
