Referințe
INA:IR60X70X25-EGS
Rubix:d336551
Producator:0002386940000
EAN:4012802130034

Detalii produs : IR60X70X25-EGS INA - INA IR60X70X25-EGS INNER RING CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x70x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 193 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere