Referințe
INA:IR28X32X30-C4
Rubix:d1227637
Producator:0000217840040

Detalii produs : IR28X32X30-XL-C4 INA - INNER RACE INA IR28X32X30-C4
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
