Referințe
INA:IR15X19X16-XL
Rubix:d335410
Producator:0000208260000
EAN:4012802711257

Documente
Detalii produs : IR15X19X16-XL INA - INA IR15X19X16-XL NEEDLE BEARING INNER IR15X19X16
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere