Inel interior INA IR70X80X56

Inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:IR70X80X56
Rubix:d338298
Producator:0000202300000
EAN:4012802022483
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : IR70X80X56 INA - INA NEEDLE BEARING INNER IR70X80X56


Inner ring IR, bevels on the runways, tolerances according to DIN 620.

Puncte forte

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplicații

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)56x80x80 mm
Logistic Greutate506 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime56 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere