Referințe
INA:IR85X95X36-EGS
Rubix:d337699
Producator:0000722490000
EAN:4012802697193

Detalii produs : IR85X95X36-EGS INA - INA IR85X95X36-EGS INNER RING CYLINDRICAL
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Puncte forte
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplicații
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 36x95x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 387 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere